オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO15T

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO15T - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10SO15T
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-19
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:0.9
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
集合方式:2-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO15-HAPT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:106.42kW/11150rpm
最大出力:108.26kW/11150rpm
STD 最大トルク:104.5Nm/9400rpm
最大トルク:105.2Nm/9450rpm
関連商品:品番:L-Y10SO15T

材質チタン質量(kg)0.9、STD:6.7チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y10SO15-HAPT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.5/9400rpm方式集合:2-1加工最大出力(kW)108.26/11150rpm、STD:106.42/11150rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306031L-Y10SO15T
133,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする