オプショナル キャタライザー P-KAT-064

オプショナル キャタライザー P-KAT-064 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-064
適合情報:
ベスパ[VESPA] Primavera 150ie 3V [プリマベーラ] 17-19
ベスパ[VESPA] sprint 150ie 3V [スプリント] 17-19
ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 17-19
ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 17-19
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y125R4-HRT,S-Y125R6-HZT,S-VE125R2-HZBL

適合【関連商品】品番:S-Y125R4-HRT,S-Y125R6-HZT,S-VE125R2-HZBL材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304570P-KAT-064
42,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする