曜日別特売

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10E5/TD

オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10E5/TD - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-Y10E5/TD
販売備考:S-Y10E3-APTにS-Y10SO17-RT/TDを交換装着する際に必要となるリンクパイプです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)はS-Y10E3-APT エボリューションラインキット(品番:S-Y10E3-APT)のみに適合します。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD

適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD材質チタンチタン区分オプションパーツ備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)はS-Y10E3-APTエボリューションラインキット(品番:S-Y10E3-APT)のみに適合します。タイプオプションリンクパイプ方式集合:1/1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304755L-Y10E5/TD
47,000
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする