オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1

オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBB10R3/1
販売備考:マフラーを交換する際に、タンデムステップを取り外す場合、ご使用頂けます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT

適合【関連商品】品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.3カーボン区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305148P-MBB10R3/1
35,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする