曜日別特売

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD12E1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSD12E1
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16
タイプ:オプション ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:0.6
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-D12SO8-RTBL

適合【関連商品】品番:S-D12SO8-RTBL材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.6カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305331P-HSD12E1
21,000
20,980
23,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする