曜日別特売

オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X257

オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X257 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-X257
販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両に必要な商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:アルミニウム(ブラック)
STD重量[キログラム]:0.3
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:アルミニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD,S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT

適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD,S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT材質アルミニウム質量(kg)0.2、STD:0.3アルミニウム(ブラック)区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305787P-X257
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする