曜日別特売

オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1

オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K6SO8/1
販売備考:スリップオンと組合せ、純正キャタライザーをキャンセルします。※ガスケット(P-G32 x2ヶ)が付属されます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.0
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:86.86kW/13400rpm
最大出力:88.55kW/13500rpm
STD 最大トルク:67.1Nm/11350rpm
最大トルク:67.8Nm/11450rpm
関連商品:品番:S-K6SO7-HZC,S-K6SO7-ZC

材質ステンレス質量(kg)2.4、STD:7ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:67.1/11350rpm方式集合:1-1最大出力(kW)88.55/13500rpm、STD:86.86/13400rpm最大トルク67.8Nm/11450rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305026L-K6SO8/1
41,000
40,980
45,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする