用途S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBY7R4
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25
タイプ:オプショナルマフラーブラケット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
材質アルミ色ブラック区分オプションパーツタイプオプショナルマフラーブラケット加工無適合車種YZF-R7 22-25関連部品品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT内容量1個