オプショナル キャタライザー P-KAT-061

オプショナル キャタライザー P-KAT-061 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-061
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-18
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-19
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-19
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K6R8-HEGEH,S-Y9SO4-HBBOSSBL/1

適合【関連商品】品番:S-K6R8-HEGEH,S-Y9SO4-HBBOSSBL/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305121P-KAT-061
30,000
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする