曜日別特売

オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T

オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-K10SO7T
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.8
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:136.21kW/13150rpm
最大出力:142.98kW/13200rpm
STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm
最大トルク:112.4Nm/11250rpm
関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10SO17-ASZ

材質チタン質量(kg)0.6、STD:4.8チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:108.8/11500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)142.98/13200rpm、STD:136.21/13150rpm最大トルク112.4Nm/11250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305909L-K10SO7T
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする