モノタロウ

フレキパイプ 水道用

フレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウフレキパイプ 水道用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。

用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全22種類を絞り込む
全長(mm)
呼び
ホース長さ(m)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06340105G13-150150G13160.15
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340121G13-200200G13160.2
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340130G13-250250G13160.25
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340139G13-300300G13160.3
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340148G13-350350G13160.35
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340157G13-400400G13160.4
309
340(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年6月中旬
06340166G13-500500G13160.5
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340175G13-600600G13160.6
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340191G13-700700G13160.7
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340200G13-800800G13160.8
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340209G13-10001000G13161
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340218G20-150150G20200.15
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340227G20-200200G20200.2
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340236G20-250250G20200.25
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340245G20-300300G20200.3
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340261G20-350350G20200.35
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340270G20-400400G20200.4
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340279G20-500500G20200.5
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340288G20-600600G20200.6
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340297G20-700700G20200.7
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340306G20-800800G20200.8
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06340315G20-10001000G20201
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06340157G13-40034567811RF40G13-400 水道用フレキパイプT型 リビラック 34567811水道用フレキパイプT型リビラック1本
379
税込417
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 給湯器交換作業

品質は有名なメーカー製と同じにもかかわらず、お得な値段のためとても助かっています。以前はホームセンターで購入していましたが、現在はこちらで購入させて頂いており、リピート買いしています。

2025-10-16
用途: 洗濯機の蛇口の配管(外置き)
便利屋ビビット

いつも使っているので使いやすいです
洗濯機の蛇口の配管(外置き)

2025-06-23
用途: 洗浄便座取替え時に使用
ストーンウッド不動産業

先に取付けてあった給水管を取り除いて、洗浄便座用の部品取付けてフレキパイプを曲げながらトイレの給水タンクに接続して完了。
大変曲げやすいので、大変助かっています。

1が参考にしています
2025-08-14
用途: 簡易水洗トイレ
建設業・工事業

事務所のトイレを簡易水洗にDIYするため購入。水道管より安く取り回しやすいので便利。

2025-05-13
用途: ボイラーへの配管工事

長さの種類もあり、自由に曲げられ、またステンレスなので錆びないところが良い。ネジも並行ネジで、パッキンで止水できるのも便利。
素人で専用工具がなくても作業できるなど、良いところだらけ。
ただ、薄肉のようなので、冬場に備えて保温はしっかりした方が良いと思う。

2025-02-25
用途: 温水便座の中継用に使用

価格は結構安いと思う。使用しても簡単に曲げられて接続も簡単でしっかり締められる。曲げるのは手でできるが綺麗なRで曲げるために何か使いやすいジグがあるといいと思う。

1が参考にしています
2026-01-24
用途: ボイラーの給湯配管

ホームセンターには丁度良い長さのが無くて安くて良い。

2025-04-11
用途: 配管
建設業・工事業

長期間使用していないのでわかりませんが、良い品物だと思います。この価格なら全寸法を常備しても良いかも。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする