【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)
材質PC
|
(1件のレビュー)
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
材質PC
寸法(mm)263×225×155
質量(g)420
種類MP型
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
サービス分類名入れ
内容量1個