曜日別特売

カラーマグネット ツマミ型

カラーマグネット ツマミ型 - ラクテムカラーマグネット ツマミ型 - ラクテムカラーマグネット ツマミ型 - ラクテムカラーマグネット ツマミ型 - ラクテムカラーマグネット ツマミ型 - ラクテムカラーマグネット ツマミ型 - ラクテム

強力なネオジム磁石のツマミタイプです。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。

用途モノの吊り下げや固定、保持等に。材質【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)材質(本体)ポリエチレン(PP)材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性強力荷重(N)【垂直】59、【平行】39内容量1個
注意
※垂直、平行荷重は参考値、使用環境により異なります。つまみ部分は取り外し可能ですが、完全固定希望であれば接着剤等をご使用ください。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06355101CMK53-Oオレンジ
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06355110CMK53-Bブラック
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06355119CMK53-Yイエロー
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする