強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時

強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド 強力LEDズームライト 最長照射距離300M 防滴 キャンプ 災害時 デジタルランド

『強力LEDズームライト』は、最大照射距離約300mの強力照射のLEDズームライトです。遠くまで明るく照らします。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアに最適で、緊急災害時や護身用にも最適です。ズーム機能で集中照射から拡散照射に切り替え可能なうえ、防滴仕様なので雨の日も安心です。点灯機能切り替えが『弱・中・強・ストロボ・SOS』の5段階あり、連続点灯時間目安は、強で点灯約2時間、弱で点灯約3時間です。グリップには滑り止めが付いていて、全長約15cmなので携帯にも便利!です。

用途キャンプ、夜釣り、アウトドアなどに最適、護身用、緊急災害時に。 全長(mm)150 寸法(cm)3.2×3.2×13.8~15.8 使用電池単四乾電池×3本(別売) ズーム×1、×250、×500、×1000、×2000 電球の種類LED ライト機能三段階+ストロボ+SOSあり 内容量1本
注意
※電池は別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06355207 DL-322
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする