キャンバストートバッグ

キャンバストートバッグ オーミケンシ キャンバストートバッグ オーミケンシ キャンバストートバッグ オーミケンシ キャンバストートバッグ オーミケンシ

使い勝手がよく丈夫な10ozのキャンバストートバッグです。
マチ付きでA4サイズをゆとりをもって収納することができるサイズ感です。
肩掛けが可能なため、持ち運びがしやすく資料入れとしても最適です。

用途書類、道具の運搬に 材質コットン 質量(g)140 容量(L)約8 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)480×160×280 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06359310 0751-008M
オープン
599
659 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする