JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ヌバックブラック
手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。
用途
内装パーツ
幅(mm)
58
サイズ
LL
適合サイズ(cm)
43.5
内容量
1本
関連資料:
適合サイズ早見表(4.69MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。
※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06360789
588930
ブラック/赤糸
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06360798
588932
ブラック/黒糸
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06360807
588934
ブラック/青糸
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください