伊勢藤
マグケット
仕切り版1枚付
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
質量(g)
145
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×75×103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06383110
I-587
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください