曜日別特売

トルクドライバチェッカ

トルクドライバチェッカ - 東日製作所

クイックチェックで10秒測定
上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。

電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ACアダプターは付属しておりません、別途「型式:BA-7」が必要となります。
※トルクレンチには使用できません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※参照標準証明書は平成20年11月25日生産分より、校正証明書およびトレーサビリティ体系図記載の「基準器」が「参照標準」に変更になっております。
※基準器証明書および参照標準校正証明書の証明内容に変更はございません。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク測定範囲(N・m)
トルク測定範囲(cN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06384011DLC60CN(トレサビリティ体系図付)2-601目盛:0.02
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384020DLC600CN(トレサビリティ体系図付)20-6001目盛:0.2
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384029DLC60CN(トレサ+参照標準証明書付)2-601目盛:0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06384038DLC600CN(トレサ+参照標準証明書付)20-6001目盛:0.2
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする