東日製作所
トルクドライバチェッカ
クイックチェックで10秒測定
上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)
本体:DC5(USB TYPE-C端子)
消費電力(W)
5以下
表示
ブラックマスク液晶(白・赤・青)
データ出力
USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信
統計機能
処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値
データメモリ
1000データ
測定方向
右方向
測定モード
PEAK/RUN
リセット
マニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
内容量
1台
注意
※ACアダプターは付属しておりません、別途「型式:BA-7」が必要となります。
※トルクレンチには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク測定範囲(N・m)
トルク測定範囲(cN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06383688
DLC60CN
2-60
1目盛:0.02
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06383697
DLC600CN
20-600
1目盛:0.2
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332336
DLC600CN(トレサビリティ体系図付)(校正企業実施一般校正証明書一式付)
20-600
1目盛:0.2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332345
DLC60CN(トレサビリティ体系図付)(校正企業実施一般校正証明書一式付)
2-60
1目盛:0.02
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700