曜日別特売

全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V

全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V - Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・普通自動車・大型トラック・セルスタート機能搭載) 12V/24V - Meltec(大自工業)

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!
自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。
セルスタート機能搭載
DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応
AGM充電機能
AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。
アイドリングストップ(ISS)車充電機能
国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。
パルス充電機能
劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。
パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。
※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。
維持充電機能
バッテリーを良好な状態で維持する機能です。
充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。
セルスタート補助機能
あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。
液晶表示
充電状況・エラー内容などを表示します。
保護機能
逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。

用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)2100コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150バッテリー容量(Ah)4~176保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火、バッテリーの液もれ、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
※充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-黒クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
※漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等。
※深放電されているバッテリーへの充電はバッテリーの漏液、加熱、変形の原因となることがありますのでご遠慮ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386619MEL-MP-330-
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
73549239MEL-MP-330【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする