設定情報
販売価格(税別)¥419~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【オーダー】エクセルカラーホース 黒

【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】エクセルカラーホース 黒 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

注文コード06389218 用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B 内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0 最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0 外被構造筋入 適合流体圧搾エアー/一般送水 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-20~+60 輸送物温度範囲(℃)0~+60 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)
※流体が凍結した状態では使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,320 / 税込 1,452
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする