設定情報
販売価格(税別)¥890~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YOKOHAMA(横浜ゴム)

【オーダー】耐熱ホース

【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】耐熱ホース (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。

注文コード06389245 用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。 サイズ9、12、19 使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100 内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、エチレングリコール 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,320 / 税込 1,452
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする