設定情報
販売価格(税別)¥1,198~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
BRIDGESTONE(ブリヂストン)

【オーダー】金型温調用温水ホース

【オーダー】金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】金型温調用温水ホース (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。

注文コード06389261 用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 サイズ9×1BH、12×1BH 内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0 最高使用圧力(MPa)1 外被構造平滑 適合流体水/エチレングリコール 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-30~+60 輸送物温度範囲(℃)-30~+120 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※流体が凍結した状態では使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,320 / 税込 1,452
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする