曜日別特売

ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ

ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKY

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。
・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。
・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。
・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。
・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。

適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系長さ(mm)540最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)350幅内寸(mm)1000内容量1個
注意
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。
※適正でない過酷な使用状況ではサビは発生する場合はあります。
※キャリア装着後にはラジオアンテナを伸ばさないでください。アンテナがキャリアに干渉し異音が発生します。
※リアスポイラー装着車には取付けできません。
※適合につきましては2019年2月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
高さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389796ZM-68060350
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする