曜日別特売

ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー - ROCKY

・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。
・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。
・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。
・最大積載重量は30kgまでです。
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。

材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)内容量1個
注意
※標準装備で後席に「アシストグリップ」が装着されている場合は取外す必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389891RW-13E
18,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする