曜日別特売

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール - ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール - ROCKY

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。
・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。
・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。

材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒)長さ(mm)キャリア(1セット):1070高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345最大積載量(kg)(1セット当たり)15幅内寸(mm)キャリア(1セット):940適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ内容量1個
注意
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16D)が必要となります。
※マルチレール(RW-16D)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。
※ハイゼットカーゴ [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。ピクシスバン [クルーズターボ クルーズ]は成形天井のため取付けできません。
※サンバーバン [VCターボ VC・ディアス] は成形天井のため取付けできません。
※「成形天井」とは天井が内張りとなり、荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※適合につきましては2022年10月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389805RW-10D
33,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする