曜日別特売

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール - ROCKY

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Hです。
・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。
・最大耐荷重は30kgまでです。

適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)仕様マルチレール:2本レール長さ(mm)1060最大耐荷重(kg)30内容量1個
注意
※本商品は荷室上部に装備されている「ユースフルナット」を利用しての取付けになります。
※・ハイゼットカーゴ「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※・サンバーバン 「VCターボ」「VC」は 成形天井のため取付できません
※・ピクシスバン「クルーズターボ・SAIII」「クルーズ・SAIII」は 成形天井のため取付できません
※「成形天井」とは天井が内張りとなり 荷室上部に「ユースフルナット」が無い仕様です。
※ビジネスパック等の特別仕様により「後席乗降グリップ」が装着されている場合は グリップを取外す必要があります
※デッキバンは取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389936RW-16H30
9,600
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする