ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー - ROCKY

・ロッキープラスのハイエース用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12です。
・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。
・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
・バーの前後の間隔は最長1670mmまで広げることが可能です。
・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。

材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)高さ(mm)(天井までの高さ)120最大積載量(kg)20(1本あたり10)ポール高さ(mm)1180適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン 型式:200系 タイプ:DX/5ドア/ロングバン/標準ボディ/標準ルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)内容量1セット(2本)
注意
※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16)が必要となります。
※マルチレール(RW-16)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。
※スーパーGL/標準ボディ・ハイルーフDX/ワイドボディ・ハイルーフDXは取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389988RW-12
15,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする