液晶モニタ 27型 WOLED/Anti-Glare/OLED Care/3年保証 PG27AQDP
480Hz高速リフレッシュレートに対応する27型WQHDゲーミングOLEDディスプレイ
高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減
新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上
ASUS 有機ELケア+のアプリより設定調整し、有機ELの焼き付きを防止
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書
質量(kg)スタンド付き:6.2(13.67lbs)、スタンドなし:3.5(7.72lbs)、総質量:9.4(20.72lbs)
電源(V)100-240(50/60Hz)
表面処理アンチグレア
機能【搭載技術/機能】ROG A.I. アシスタントテクノロジー、GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右30°、縦回転(ピボット)+90°~-90°
コントラスト比1500000:1(標準)
液晶パネル色空間(sRGB):135%、フリッカーフリー技術:対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10、ASUS OLED Care:対応
画素ピッチ0.229mm
最大解像度2560×1440
表示色1073.7M(10bit)
表示範囲(mm)(H×V):586.75×330.05
保証期間3年(パネルの焼き付き含む)
応答速度0.03ms(GTG)
視野角(左右:上下)(CR≧10)178°/178°
画面サイズ26.5インチ
高さ調節0~110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9(99%)
最大輝度(cd/m2)450
走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)、HDMI:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式WOLED
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)480
輝度(cd/m2)(HDR・ピーク):1300
内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |