F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)

F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所

給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。

取付方式ねじ込み式(テーパねじ) 寸法B2(mm)45 寸法B1(mm)Φ55 寸法B3(mm)Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.1~0.75 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品 内容量1個
注意
※本商品は、パイロットバルブ(副弁)のみです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※記載の止水位置と出水位置の調整範囲の数値は静水圧:0.3MPa時の目安です。
※水圧・水量の使用条件によって給水開始・停止水位が変動します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06436495 PVSFN13 FSV25~100 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) フロート:ポリエチレン(砂入り) 小径フロート:ポリエチレン 240 R1/2 (出水位置H3)250~1005、(出水位置H4)274~1029/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)169~899
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06436511 PVSFN20 FSV25~100 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 242 R3/4 (出水位置H3)250~1005、(出水位置H4)274~1029/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)169~899
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06436520 PVSFN13L FSV125~200 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 243 R1/2 (出水位置H3)250~1010、(出水位置H4)276~1036/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)171~901
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436529 PVSFN20L FSV125~200 本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 244 R3/4 (出水位置H3)250~1010、(出水位置H4)276~1036/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)171~901
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06436495 PVSFN13 31396009 PVSFN13X PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009 F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436511 PVSFN20 31396018 PVSFN20X PVSFN20X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396018 F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436520 PVSFN13L 31396009 PVSFN13X PVSFN13X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396009 F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06436529 PVSFN20L 31396018 PVSFN20X PVSFN20X F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 31396018 F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする