F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

仕様出水・止水位の差:【パイロットバルブ】130~860mm 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(出水位置H3)250~1005、(出水位置H4)274~1029/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)169~899 寸法B2(mm)【パイロットバルブ】45 寸法B1(mm)【パイロットバルブ】Φ55 寸法B3(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品 内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06436599 FSV25-SFN13 PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 90、【パイロットバルブ】240 Rc1 【パイロットバルブ】R1/2 90
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06436608 FSV25-SFN20 PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 90、【パイロットバルブ】242 Rc1 【パイロットバルブ】R3/4 90
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
06436617 FSV40-SFN13 PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 120、【パイロットバルブ】240 Rc1-1/2 【パイロットバルブ】R1/2 120
75,600
 
 
取扱い終了

返品不可
06436626 FSV40-SFN20 PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 120、【パイロットバルブ】242 Rc1-1/2 【パイロットバルブ】R3/4 120
75,600
 
 
取扱い終了

返品不可
06436635 FSV50-SFN13 PVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 150、【パイロットバルブ】240 Rc2 【パイロットバルブ】R1/2 150
101,000
 
 
取扱い終了

返品不可
06436651 FSV50-SFN20 PVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 150、【パイロットバルブ】242 Rc2 【パイロットバルブ】R3/4 150
101,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする