ディモ(dimo)
スレンダーパンツ
帯電防止JIS T8118適合商品。チノパン感覚で穿ける万能パンツ。ストレッチ性があり動きやすいパンツです。
用途
吸水速乾
股下(cm)
80
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1本
全45種類を絞り込む
色
選択してください
オリーブ
ストーングレー
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
5L
6L
7L
8L
EL
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
81
86
91
96
101
108
115
122
129
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06434621
D551
ベージュ
6L
115
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
06434630
D551
ネイビー
6L
115
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
06434639
D551
オリーブ
6L
115
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
06434648
D551
ストーングレー
6L
115
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
06434657
D551
ブラック
6L
115
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
06434666
D551
ベージュ
7L
122
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06434675
D551
ネイビー
7L
122
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06434691
D551
オリーブ
7L
122
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06434700
D551
ストーングレー
7L
122
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06434709
D551
ブラック
7L
122
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06434718
D551
ベージュ
8L
129
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
06434727
D551
ネイビー
8L
129
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
06434736
D551
オリーブ
8L
129
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
06434745
D551
ストーングレー
8L
129
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
06434761
D551
ブラック
8L
129
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
06434770
D551
ベージュ
EL
96
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
06434779
D551
ネイビー
EL
96
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
06434788
D551
オリーブ
EL
96
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
06434797
D551
ストーングレー
EL
96
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
06434806
D551
ブラック
EL
96
¥
9,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
06434815
D551
ベージュ
5L
108
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
06434831
D551
ネイビー
5L
108
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
06434840
D551
オリーブ
5L
108
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
06434849
D551
ストーングレー
5L
108
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
06434858
D551
ブラック
5L
108
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
06434867
D551
ベージュ
4L
101
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
06434876
D551
ネイビー
4L
101
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
06434885
D551
オリーブ
4L
101
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
06434901
D551
ストーングレー
4L
101
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
06434910
D551
ブラック
4L
101
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
06434946
D551
ベージュ
M
81
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06434955
D551
ベージュ
L
86
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06434971
D551
ベージュ
LL
91
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435007
D551
ネイビー
M
81
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435016
D551
ネイビー
L
86
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435025
D551
ネイビー
LL
91
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435068
D551
オリーブ
M
81
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435077
D551
オリーブ
L
86
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435086
D551
オリーブ
LL
91
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435129
D551
ストーングレー
M
81
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435138
D551
ストーングレー
L
86
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435147
D551
ストーングレー
LL
91
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435190
D551
ブラック
M
81
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435199
D551
ブラック
L
86
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
06435208
D551
ブラック
LL
91
¥
9,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください