曜日別特売

スレンダーパンツ

スレンダーパンツ - ディモ(dimo)スレンダーパンツ - ディモ(dimo)スレンダーパンツ - ディモ(dimo)スレンダーパンツ - ディモ(dimo)スレンダーパンツ - ディモ(dimo)スレンダーパンツ - ディモ(dimo)スレンダーパンツ - ディモ(dimo)

帯電防止JIS T8118適合商品。チノパン感覚で穿ける万能パンツ。ストレッチ性があり動きやすいパンツです。

用途吸水速乾股下(cm)80素材ポリエステル65%・綿35%内容量1本
注意
※女性対応シルエット
全15種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06434919D551ベージュ3S68
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06434928D551ベージュSS72
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06434937D551ベージュS76
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06434980D551ネイビー3S68
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06434989D551ネイビーSS72
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06434998D551ネイビーS76
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435041D551オリーブ3S68
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435050D551オリーブSS72
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435059D551オリーブS76
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435095D551ストーングレー3S68
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435111D551ストーングレーSS72
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435120D551ストーングレーS76
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435156D551ブラック3S68
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435165D551ブラックSS72
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
06435181D551ブラックS76
9,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする