ディモ(dimo)
カーゴパンツ
帯電防止JIS T8118適合商品。見た目をすっきりさせながら使いやすさも考慮したストレッチ性のあるカーゴパンツ。
用途
吸水速乾
股下(cm)
80
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1本
注意
※女性対応シルエット
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06434115
D552
ベージュ
3S
68
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434131
D552
ベージュ
SS
72
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434140
D552
ベージュ
S
76
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434176
D552
ネイビー
3S
68
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434185
D552
ネイビー
SS
72
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434201
D552
ネイビー
S
76
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434237
D552
オリーブ
3S
68
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434246
D552
オリーブ
SS
72
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434255
D552
オリーブ
S
76
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434298
D552
ストーングレー
3S
68
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434307
D552
ストーングレー
SS
72
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434316
D552
ストーングレー
S
76
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434359
D552
ブラック
3S
68
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434368
D552
ブラック
SS
72
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
06434377
D552
ブラック
S
76
¥
9,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください