TAKAGI(高儀)
ブラックステンレスピーラー
ブラック酸化被皮膜加工で皮膜が厚く、ステンレスをより錆びにくくします
用途
野菜の皮むきに
材質
本体:ステンレス鋼、刃部:ステンレス刃物鋼
加工
表面加工:ブラック酸化被皮膜加工
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437141
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください