曜日別特売

高電圧固定ソケット

高電圧固定ソケット - LEMO
インシュレータ:白色極数1材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493335ERA.3S.415.CTL27.638適用:Φ2.00 - 16.60
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493351ERA.2S.408.CTL16.2410適用:Φ1.00 - 13.60
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする