LEMO
2芯ストレートプラグ
色
インシュレータ:ベージュ色
極数
2
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06493360
FGG.2B.302.CLAD72
28.68
25
適用:Φ6.30 - 7.20
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493369
FGG.0B.302.CLAD56
8.09
10
適用:Φ5.30 - 5.60
20
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493378
FGG.1B.302.CLAD42Z
16.87
15
適用:Φ3.10 - 4.20
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください