曜日別特売

14芯防水フリーソケット

14芯防水フリーソケット - LEMO
インシュレータ:ベージュ色質量(g)25.58極数14定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ6.10 -6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493545PHG.1K.314.CLLC65
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする