14芯ストレートプラグ

14芯ストレートプラグ - LEMO
極数14ロック構造:プッシュプル材質(コンタクト)黄銅処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキインシュレータ:ベージュ色質量(g)27.81定格電流(A)6.5被覆外径(mm)適用:Φ8.30 - 9.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493536FGG.2B.314.CLAD92146.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする