曜日別特売

同軸 50Ω小型ストレートプラグ ケーブルクリンプ用

同軸 50Ω小型ストレートプラグ ケーブルクリンプ用 - LEMO
インシュレータ:白色質量(g)3.24極数1定格電流(A)4材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493631FFS.00.250.CTCE31
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする