2芯固定ソケット

2芯固定ソケット - LEMO
極数2ロック構造:プッシュプル材質(コンタクト)青銅処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキインシュレータ:ベージュ色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
被覆外径(mm)
質量(g)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493238EGG.1B.302.CYM215適用:Φ1.00 - 10.609.8920 - 18
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493247EEG.0B.302.CLL210適用:Φ1.00 - 8.304.8920
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493256EGG.0B.302.CYM210適用:Φ1.00 - 8.305.2824 - 20
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする