LEMO
10芯固定カプラ 防水または気密
極数
10
ロック
構造:プッシュプル
材質(コンタクト)
青銅
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
19.16
定格電流(A)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06493588
SJG.1B.310.CLAPV
10
2.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください