LEMO
6芯ストレートプラグ
色
インシュレータ:ベージュ色
極数
6
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06493430
FGG.0B.306.CLAD42
8.48
2.5
適用:Φ3.30 - 4.20
28
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493439
FGG.1B.306.CLAD72Z
15.62
7
適用:Φ6.30 - 7.20
22
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493448
FGG.1B.306.CLAD52
16
7
適用:Φ4.30 - 5.20
22
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください