6芯プラスチック製ストレートプラグ

6芯プラスチック製ストレートプラグ - LEMO
インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.71極数6定格電流(A)6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ5.30 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493615PAG.M0.6GL.AC65G
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする