LEMO
4芯フリーソケット
極数
4
ロック
構造:プッシュプル
材質(コンタクト)
青銅
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
9.46
定格電流(A)
7
被覆外径(mm)
適用:Φ4.30 - 5.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06493326
PHG.0B.304.CLLD52
4
7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください