曜日別特売

3芯ストレートプラグ

3芯ストレートプラグ - LEMO
インシュレータ:ベージュ色極数3材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493387FFA.0S.303.CLAC447.87適用:Φ3.80 - 4.4024
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493396FGG.0B.303.CLAD52Z8.498適用:Φ4.30 - 5.2020
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする