曜日別特売

平机オフィス用木製デスク

平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン平机オフィス用木製デスク - Mライン

シンプルで機能的なオフィスデスク。天板は手入れが簡単なメラミン樹脂を使用し天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。配線用の切り欠きがあり、コード類の取り纏めに便利です。耐荷重はオフィス使用OKの40kg
デスク背面は50mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板高さ(mm)720奥行(mm)600使用工具六角レンチ(付属)天板耐荷重(kg)40保証期間1年間組立時間30分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
064954787210971アジャスター1000本体:ホワイト、天板:ホワイト1000×600×720ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
064954877210972アジャスター1000本体:ホワイト、天板:ナチュラル1000×600×720ナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064954967210973アジャスター1000本体:ブラック、天板:ナチュラル1000×600×720ナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955057211001アジャスター1200本体:ホワイト、天板:ホワイト1200×600×720ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
064955217211002アジャスター1200本体:ホワイト、天板:ナチュラル1200×600×720ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955307211003アジャスター1200本体:ブラック、天板:ナチュラル1200×600×720ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955397211031引き出し×2(片方鍵付)、アジャスター1000本体:ホワイト、天板:ホワイト1000×600×720ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955487211032引き出し×2(片方鍵付)、アジャスター1000本体:ホワイト、天板:ナチュラル1000×600×720ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955577211033引き出し×2(片方鍵付)、アジャスター1000本体:ブラック、天板:ナチュラル1000×600×720ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955667211061引き出し×2(片方鍵付)、アジャスター1200本体:ホワイト、天板:ホワイト1200×600×720ホワイト
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955757211062引き出し×2(片方鍵付)、アジャスター1200本体:ホワイト、天板:ナチュラル1200×600×720ナチュラル
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064955917211063引き出し×2(片方鍵付)、アジャスター1200本体:ブラック、天板:ナチュラル1200×600×720ナチュラル
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする