evolve ベビーチェア ハイチェア

evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby evolve ベビーチェア ハイチェア Ergobaby

親子の時間をもっと一緒に!成長に合わせて使えるチェア
シートを付け替えることで成長・家族・場面に合わせて使えるハイチェア
テーブルやシートベルトが標準装備のためすぐに使用可能
安定感抜群でお子さまが自分で乗り降りするようになっても安心
足元はロボット掃除機もラクラク通れる広々とした設計
折りたたんでも自立する仕様
工具不要で高さ調節可能
パーツが少なくひとりでも組み立て可能
テーブルの取り外しも簡単
お子さまが上から抜け出しにくい5点式シートベルト
トレイは取り外して食洗器でお手入れ可能
SGマーク取得の安心設計

用途ベビーチェア、食事いす、キッズチェアなどに。折りたたみ 椅子 シートベルト テーブル トレイ 安心 安全 ベビー 赤ちゃん 出産祝い 正規品 材質木材、プラスチック、金属、ナイロン 質量(kg)7.9 耐荷重(kg)(ハイチェア)15、(チェア)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)57.7×78.7×89.9、(折りたたみ時)57.7×32.8×111.3 組立時間約40-60分 対象(ハイチェア)腰がすわった7カ月~3歳(体重15kgまで)、(チェア)36カ月以上 座面高(cm)59.9 内容量1台
注意
※チェアのSGマーク適用対象は36カ月~60カ月(体重23kgまで)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FTEGEVLHCDKWD 06517476
FTEGEVLHCDKWD 06517476
06517476 FTEGEVLHCDKWD ダークウッド
オープン
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
FTEGEVLHCLTWD 06517485
FTEGEVLHCLTWD 06517485
06517485 FTEGEVLHCLTWD ナチュラルウッド
オープン
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする