アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg

アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg - YAMAZEN(山善)

便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア
収納袋付き
収束タイプでコンパクトに収納可能

用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79座面高(cm)40.5
全18種類を絞り込む
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517458P-210(MS)1脚マスタード×1脚マスタード
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517467P-210(OR)1脚オレンジ×1脚オレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517659P-210(MS)×21セット(2脚)マスタード×2脚マスタード
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517668P-210(OR)×21セット(2脚)オレンジ×2脚オレンジ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517677P-210(MS)+P-210OR1セット(2脚)マスタード×1脚、オレンジ×1脚マスタード、オレンジ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517686P-210(MS)×31セット(3脚)マスタード×3脚マスタード
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517695P-210(OR)×31セット(3脚)オレンジ×3脚オレンジ
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517711P-210(MS)×41セット(4脚)マスタード×4脚マスタード
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517720P-210(OR)×41セット(4脚)オレンジ×4脚オレンジ
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517729P-210(MS)×2+P-210(OR)×21セット(4脚)マスタード×2脚、オレンジ×2脚マスタード、オレンジ
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
71372887P-210(CG)1脚チャコールグレー×1脚チャコールグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
71372896P-210(PB)1脚ブルー×1脚ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
71372905P-210(CG)×21セット(2脚)チャコールグレー×2脚チャコールグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
71372921P-210(PB)×21セット(2脚)ブルー×2脚ブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
71372930P-210(CG)×31セット(3脚)チャコールグレー×3脚チャコールグレー
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
71372939P-210(PB)×31セット(3脚)ブルー×3脚ブルー
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
71372948P-210(CG)×41セット(4脚)チャコールグレー×4脚チャコールグレー
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
71372957P-210(PB)×41セット(4脚)ブルー×4脚ブルー
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする