YAMAZEN(山善)
アウトドアチェア ミニ 収納ケース付き
コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。
とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。
用途
アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×32.5×50
座面高(cm)
26
全9種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
チャコールグレー
ブルー
マスタード
マスタード、オレンジ
内容量
1セット(2脚)
1脚
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06517440
P-MINI(MS)
1脚
マスタード×1脚
マスタード
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517449
P-MINI(OR)
1脚
オレンジ×1脚
オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
06517625
P-MINI(MS)×2
1セット(2脚)
マスタード×2脚
マスタード
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
06517641
P-MINI(OR)×2
1セット(2脚)
オレンジ×2脚
オレンジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
06517650
P-MINI(MS)+P-MINI(OR)
1セット(2脚)
マスタード×1脚、オレンジ×1脚
マスタード、オレンジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
71372808
P-MINI(CG)
1脚
チャコールグレー×1脚
チャコールグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71372817
P-MINI(PB)
1脚
ブルー×1脚
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71372826
P-MINI(CG)×2
1セット(2脚)
チャコールグレー×2脚
チャコールグレー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
71372835
P-MINI(PB)×2
1セット(2脚)
ブルー×2脚
ブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください